Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre32 mm
- Hauteur totale45 mm
- Longueur totale40 mm
- Largeur totale49.5 mm
- Taille du port1/8 NPT
- Force de traction à 100 lb/po294.9 lb
- Taille de la tige5/16-24 po
- Taille de la tige / Filetage5/16-24 UNF femelle
- Accident vasculaire cérébral10 mm
Détails
- Type de cylindre compactStandard
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinAucun
- Série de cylindresNCQ2
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+145 psi
- Pression de fonctionnement minimale+25 psi
- Type de montageTraversée du trou
- Plage de pression de fonctionnement+25 à +145 psi
- Plage de température de fonctionnement+15 à +160 °F
- Options inclusesRetour du ressort
- Action du pistonRessort de rappel à simple effet
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardNPT
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Pression d’épreuve+217 psi
- Sexe de la tigeFemme
- Filetage de tige standardUNF
- Type de tigeTige unique
- SérieNCQ2
- Normes respectéesClasse JIS 2