Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre15 mm
- Hauteur totale1.97 po
- Longueur totale2.76 po
- Largeur totale1.89 po
- Port 1 taille/typeN° 10-32 UNF Femme
Détails
- Type d’actionneurRack-et-Pinion
- Angle de rotation90 °
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Type de montageDe base
- Plage de pression de fonctionnement+20 à +100 psi
- Plage de température de fonctionnement+40 à +140 °F
- Plage de vitesse de rotation0.2 à 0.7 s/90°
- Type d’arbreDouble arbre
Aperçu
- La conception compacte à deux supports élimine les claquements
- Le corps peut être monté comme bride
- Tige en acier inoxydable
- Pare-chocs en caoutchouc intégré
- Le réglage de la rotation est standard