Motion
3474-16-12-NWO-SS

BRENNAN INDUSTRIES INC
3474-16-12-NWO-SS

3474-16-12-NWO-SS MB -MB STRT
N° D’ARTICLE MI02480111
N° MFR3474-16-12-NWO-SS
Prix849.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRENNAN INDUSTRIES INC
3474-16-12-NWO-SS

3474-16-12-NWO-SS MB -MB STRT
N° D’ARTICLE MI02480111
N° MFR3474-16-12-NWO-SS
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
Prix849.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1 po, 3/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1 ORB, 3/4 ORB
  • Extrémité 2 Taille
    1 po, 3/4 po
  • Type de taille End 2
    1 ORB, 3/4 ORB

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique Boss à joint torique Boss
  • Mot-clé de description
    1 in Male Adjustable O-Ring Boss x 3/4 in Male O-Ring Boss
  • Style de fin 1
    Bossage avec joint torique ajustable pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-5/16–12
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-1/16–12
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Série
    3474

Aperçu

Description du fabricant
3474-16-12-NWO-SS MB -MB STRT

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon