Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 13/4 po, 3/8 po
- Type de taille de fin 13/4 ORB, 3/8 FFOR
- Extrémité 2 Taille3/4 po, 3/8 po
- Poids0.31 lb
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésJoint torique à face plate au bossage du joint torique, joint torique au joint torique à face plate
- Mot-clé de descriptionJoint torique mâle à face plate 3/8 po x 3/4 po mâle Bossage du joint torique ajustable
- Style de fin 1Joint torique mâle à face plate
- Filetage de l’extrémité 111/16–16
- Style de fin 2Bossage avec joint torique ajustable pour homme
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 1-1/16–12
- Style de fin 3Sans objet
- Style de fin 4Sans objet
- MatérielAcier
- PlacageZinc trivalent
- SérieFS6400
Aperçu
Description du fabricant
FS6400-06-12-O MORS-MORB STR
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la documentation
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la documentation
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la documentation