Motion
FS7205-08-18-NWO-FG

BRENNAN INDUSTRIES INC
FS7205-08-18-NWO-FG

FS7205-08-18-NWO-FG MF-MMAOR
N° D’ARTICLE MI02480336
N° MFRFS7205-08-18-NWO-FG
Price$12.45/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRENNAN INDUSTRIES INC
FS7205-08-18-NWO-FG

FS7205-08-18-NWO-FG MF-MMAOR
N° D’ARTICLE MI02480336
N° MFRFS7205-08-18-NWO-FG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$12.45/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po, 18 mm
  • Type de taille de fin 1
    1/2 FFOR, M18 avec joint torique
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po, 18 mm
  • Type de taille End 2
    1/2 FFOR, M18 avec joint torique

Details

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique à face plate à joint torique métrique, métrique à face plate
  • Mot-clé de description
    Joint torique mâle à face plate de 1/2 po x 18 mm métrique mâle avec joint torique
  • Style de fin 1
    Joint torique mâle à face plate
  • Filetage de l’extrémité 1
    13/16–16
  • Style de fin 2
    Métrique mâle avec joint torique
  • Extrémité 2 Filetage
    M18 x 1.5
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    FS7205

Aperçu

Description du fabricant
FS7205-08-18-NWO-FG MF-MMAOR