Motion
5404-N-06X2.500-B

BRENNAN INDUSTRIES INC
5404-N-06X2.500-B

5404-N-06X2.500-B MP-MP STRT
N° D’ARTICLE MI02480602
N° MFR5404-N-06X2.500-B
Prix11.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRENNAN INDUSTRIES INC
5404-N-06X2.500-B

5404-N-06X2.500-B MP-MP STRT
N° D’ARTICLE MI02480602
N° MFR5404-N-06X2.500-B

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Droit
  • Style de fin 1
    Tuyau mâle
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/8-18 NPTF
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    3/8-18 NPTF
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Brennan
  • Matériel
    Laiton
  • Série
    5404

Aperçu

Description du fabricant
5404-N-06X2.500-B MP-MP STRT

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon