Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 13/8 po
- Extrémité 2 Taille3/8 po
- Corps hexagonal19.0
- Profondeur du filetage7.5
- Taille du filetage 23/8-19
Details
- Type d’adaptateurCoude 90°
- Style de fin 1Bossage du joint torique réglable parallèle pour tuyau standard mâle britannique, mâle JIC
- Filetage de l’extrémité 19/16-18 UNF, G - 3/8-19
- Style de fin 2Bossage du joint torique réglable parallèle pour tuyau standard mâle britannique, mâle JIC
- Extrémité 2 Filetage9/16-18 UNF, G - 3/8-19
- Style de fin 3Sans objet
- Style de fin 4Sans objet
- MatérielAcier inoxydable
- Matériau du jointNBR
- Série7202_NWO_FG_ORR
Aperçu
Description du fabricant
7202-06-06-NWO-SS MJ X BSPP
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité