Motion
1503-16-16-SS
1503-16-16-SS
N° D’ARTICLE MI02480862
N° MFR1503-16-16-SS
Prix577.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1503-16-16-SS
N° D’ARTICLE MI02480862
N° MFR1503-16-16-SS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix577.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Type de taille de fin 1
    1 NPTF
  • Extrémité 2 Taille
    1 po
  • Type de taille End 2
    1 NPTF
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 45°
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    NPSM à NPTF
  • Mot-clé de description
    Tuyau femelle pivotant de 2,5 cm x tuyau mâle rigide de 2,5 cm
  • Style de fin 1
    Raccord tournant de tuyau femelle
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1–11-1/2
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1–11-1/2
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Série
    1503

Aperçu

Description du fabricant
1503-16-16-SS

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon