Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 13/4 po, 5/8 po
- Type de taille de fin 13/4 JIC 37°, 5/8 JIC 37°
- Extrémité 2 Taille3/4 po, 5/8 po
- Type de taille End 23/4 JIC 37°, 5/8 JIC 37°
- Poids0.31 lb
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésÉvasion JIC 37° à Évasion JIC 37°
- Mot-clé de description3/4 po mâle JIC 37° évasé x 5/8 po mâle JIC 37° évasé
- Style de fin 1JIC 37° évasé pour homme
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 1-1/16–12
- Style de fin 2JIC 37° évasé pour homme
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 7/8–14
- Style de fin 3Sans objet
- Style de fin 4Sans objet
- MatérielAcier inoxydable
- Série2403
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la brochure
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la brochure
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la brochure