Motion
6400-L-12-10-O
6400-L-12-10-O MAMELON LONG MJ-MORB
N° D’ARTICLE MI02481393
N° MFR6400-L-12-10-O
Prix37.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6400-L-12-10-O MAMELON LONG MJ-MORB
N° D’ARTICLE MI02481393
N° MFR6400-L-12-10-O
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
Prix37.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po, 5/8 po
  • Type de taille de fin 1
    3/4 JIC 37°, 5/8 ORB
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po, 5/8 po
  • Type de taille End 2
    3/4 JIC 37°, 5/8 ORB
  • Poids
    0.55 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Flare to O-Ring Boss, O-Ring Boss to JIC 37° Flare
  • Mot-clé de description
    3/4 po mâle JIC 37° évasé x 5/8 po mâle Bossage du joint torique
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-1/16–12
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 7/8–14
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    6400

Aperçu

Description du fabricant
6400-L-12-10-O MAMELON LONG MJ-MORB

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon