Motion
6401-24-20-O
Strt MORB-MP
N° D’ARTICLE MI02481398
N° MFR6401-24-20-O
Prix115.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Strt MORB-MP
N° D’ARTICLE MI02481398
N° MFR6401-24-20-O

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix115.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/2 po, 1-1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1-1/2 ORB, 1-1/4 NPTF
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/2 po, 1-1/4 po
  • Type de taille End 2
    1-1/2 ORB, 1-1/4 NPTF
  • Poids
    0.91 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Bossage NPTF à joint torique, Bossage joint torique à NPTF
  • Mot-clé de description
    Bossage du joint torique mâle 1-1/2 po x 1-1/4 po tuyau mâle rigide
  • Style de fin 1
    Bossage du joint torique mâle
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-7/8–12
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1-1/4–11-1/2
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    6401

Aperçu

Description du fabricant
6401-24-20-O

Vous pourriez également aimer