Motion
6405-10-12-O-SS

BRENNAN INDUSTRIES INC
6405-10-12-O-SS

6405-10-12-O-SS
N° D’ARTICLE MI02481425
N° MFR6405-10-12-O-SS
Prix179.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRENNAN INDUSTRIES INC
6405-10-12-O-SS

6405-10-12-O-SS
N° D’ARTICLE MI02481425
N° MFR6405-10-12-O-SS
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
Prix179.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po, 5/8 po
  • Type de taille de fin 1
    3/4 NPTF
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po, 5/8 po
  • Type de taille End 2
    5/8 ORB
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Bossage NPTF à joint torique
  • Mot-clé de description
    3/4 in Female Pipe Rigid x 5/8 in Male O-Ring Boss
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 3/4–14
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 7/8–14
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Série
    6405

Aperçu

Description du fabricant
6405-10-12-O-SS
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon