Motion
6802-24-24-NWO-SS

BRENNAN INDUSTRIES INC
6802-24-24-NWO-SS

6802-24-24-NWO-SS
N° D’ARTICLE MI02481608
N° MFR6802-24-24-NWO-SS
Prix1,374.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRENNAN INDUSTRIES INC
6802-24-24-NWO-SS

6802-24-24-NWO-SS
N° D’ARTICLE MI02481608
N° MFR6802-24-24-NWO-SS
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
Prix1,374.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1-1/2 JIC 37°, 1-1/2 ORB
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/2 po
  • Type de taille End 2
    1-1/2 JIC 37°, 1-1/2 ORB

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 45°
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Flare to O-Ring Boss, O-Ring Boss to JIC 37° Flare
  • Mot-clé de description
    1-1/2 po mâle JIC 37° évasé x 1-1/2 po mâle Bossage de joint torique réglable
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-7/8–12
  • Style de fin 2
    Bossage avec joint torique ajustable pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-7/8–12
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Série
    6802

Aperçu

Description du fabricant
6802-24-24-NWO-SS