Motion
7008-F-08-08
MJ-FJIS Strt
N° D’ARTICLE MI02481709
N° MFR7008-F-08-08
Prix28.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MJ-FJIS Strt
N° D’ARTICLE MI02481709
N° MFR7008-F-08-08
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
Votre prix28.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 JIS
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Type de taille End 2
    1/2 JIC 37°
  • Corps hexagonal
    27.0
  • Longueur totale
    43.5
  • Profondeur du filetage
    9.5
  • Taille du filetage 2
    1/2-14
  • Poids
    0.24 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion JIS à JIC 37°
  • Mot-clé de description
    1/2 dans la norme industrielle japonaise femelle 30° évasée x 1/2 dans la norme mâle JIC 37° évasée
  • Style de fin 1
    Norme industrielle japonaise féminine 30° évasée
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-16 UNF, G - 1/2-14
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 3/4–16
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    CR3
  • Série
    7008_F

Aperçu

Description du fabricant
7008-F-08-08
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon