Motion
7003-16-16
7003-16-16 MJ-FBSPP DROIT
N° D’ARTICLE MI02482030
N° MFR7003-16-16
Prix76.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7003-16-16 MJ-FBSPP DROIT
N° D’ARTICLE MI02482030
N° MFR7003-16-16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix76.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Type de taille de fin 1
    1 BSPP
  • Extrémité 2 Taille
    1 po
  • Type de taille End 2
    1 JIC 37°
  • Corps hexagonal
    41.0
  • Longueur totale
    59.7
  • Profondeur du filetage
    21.44
  • Taille du filetage 2
    1-11
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion BSPP à JIC 37°
  • Mot-clé de description
    Tuyau standard femelle britannique parallèle de 2,5 cm x mâle JIC 37° évasé de 2,5 cm
  • Style de fin 1
    Tuyaux parallèles standard britanniques femelles
  • Filetage de l’extrémité 1
    (BSPP) 1–11
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-5/16–12
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    CR3
  • Série
    7003

Aperçu

Description du fabricant
7003-16-16 MJ-FBSPP DROIT

Vous pourriez également aimer