Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre5/8 po
- Longueur de l’alésage1.86 po
- Espacement maximal des trous de boulon6.1900 po
- Espacement min. des trous de boulon6.1900 po
- Poids4.38 lb
Détails
- Série de roulementsSérie 210
- Type de roulementRoulement à billes de l’adaptateur Grip Tight
- Forme de l’alésageRonde
- Type d’alésageDroit
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Capacité de charge dynamique7891 lbf
- Capacité d’expansionNon-expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de graisseUnirex N2
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 2-Bolt (usage léger)
- Insérer le matérielAcier
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- LubrificationGraisse
- Numéro de catalogue du fabricant129497
- Vitesse maximale4800 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale7891 lbf
- Capacité de charge statique radiale5213 lbf
- RelubrifiableOui
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- Capteur prêtAdaptateur requis
- Fixation d’arbreAdaptateur tirer-pousser
- Arrière-pied inclusNon
- Capacité de charge statique5213 lbf
- Convient à l’application haute températureNon
- Convient à un environnement de lavageNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON782475863242
Aperçu
- La configuration de bride à 2 boulons permet un montage et un alignement faciles, assurant un fonctionnement fiable dans diverses configurations.
- Fabriqué en acier de haute qualité, ce roulement offre une résistance supérieure à l’usure et à la corrosion, prolongeant sa durée de vie dans les environnements exigeants.
- Avec une capacité de charge dynamique de [insérer la capacité nominale spécifique si elle est connue], ce roulement est capable de supporter des charges substantielles tout en maintenant un fonctionnement en douceur.
- Équipé d’un [insérer le type de joint, par exemple, caoutchouc ou métal], il offre une excellente protection contre les contaminants, ce qui améliore sa fiabilité dans des conditions de fonctionnement difficiles.
- Le roulement présente un diamètre d'alésage de [insérer le diamètre], ce qui le rend compatible avec une large gamme d'arbres pour des applications polyvalentes
- Parfait pour une utilisation dans les convoyeurs, les ventilateurs et autres équipements rotatifs où une performance fiable est essentielle.
- Convient à diverses applications automobiles, y compris dans les composants de châssis et de transmission, où la précision et la durabilité sont primordiales.
- Idéal pour une utilisation dans les machines agricoles, offrant la résistance et la fiabilité nécessaires pour les opérations lourdes.
- Le roulement minimise la friction et l’usure, permettant un fonctionnement plus fluide et une efficacité améliorée.
- Sa construction robuste assure une fiabilité durable, réduisant le besoin de remplacements et d’entretien fréquents.
- Avec sa conception à bride à 2 boulons, ce roulement s’adapte à différentes configurations de montage, ce qui le rend adapté à une vaste gamme d’applications.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’atelier de conversionNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Dodge pour fournir aux clients Motion solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages Dodge Quantis fiables.
Voir la documentation
Brochure de l’Intelli-Lube de Dodge OptifyDodge a une forte tradition d’innovation, profondément ancrée dans leur ADN. Le jumelage de leur expertise en ingénierie avec OPTIFY vous donne les bons outils pour rationaliser l’entretien et obtenir de puissantes connaissances.
Voir la documentation
Dépliant Dodge OptifyDodge OPTIFY est une plateforme infonuagique de surveillance de l’état IIoT qui offre une visibilité en temps réel de la santé des actifs et des analyses avancées pour aider à prévenir les temps d’arrêt imprévus. En combinant la surveillance à distance, les notifications intégrées et les informations basées sur les données, il améliore la fiabilité, la sécurité et la planification de l’entretien dans l’ensemble des opérations.
Voir la documentation
Brochure du reniflard Dodge OptifyLe reniflard OPTIFY est une solution innovante de l’Internet des objets industriel (IIoT) pour la surveillance complète de l’état du groupe motopropulseur, permettant à l’ensemble de l’usine de voir l’état de l’équipement et de fournir des informations essentielles pour maximiser la durée de vie de la boîte d’engrenages et identifier les défaillances potentielles avant qu’elles ne surviennent.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Fournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Étude de cas sur les roulements d’emballage de saucisse Dodge
Un chef de file de l’industrie et un producteur de saucisses en conserve basé en Ohio ont continuellement connu des temps d’arrêt imprévus en raison de défaillances des roulements à billes montés. Découvrez comment Dodge a pu les aider et économiser 167,870 $ par année.