Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur2.1300 po
- Alésage Diamètre1/2 po
- Longueur de l’alésage1.29 po
- Espacement maximal des trous de boulon2.1300 po
- Espacement min. des trous de boulon2.1300 po
- Poids1.26 lb
Détails
- Type de roulementRoulement à billes de l’adaptateur Grip Tight
- Forme de l’alésageRonde
- Type d’alésageDroit
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Capacité de charge dynamique2158 lbf
- Capacité d’expansionNon-expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de graisseGraisse complexe au lithium
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Insérer le matérielAcier
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- LubrificationGraisse
- Numéro de catalogue du fabricant129637
- Vitesse maximale12000 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- RelubrifiableOui
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- Capteur prêtAdaptateur requis
- Fixation d’arbreAdaptateur tirer-pousser
- Arrière-pied inclusNon
- Capacité de charge statique1079 lbf
- Convient à l’application haute températureNon
- Convient à un environnement de lavageNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON782475888320
Aperçu
- La configuration de bride à 4 boulons permet un montage et un alignement faciles, assurant un fonctionnement fiable dans diverses configurations.
- Fabriqué en acier de haute qualité, ce roulement offre une résistance supérieure à l’usure et à la corrosion, prolongeant sa durée de vie dans les environnements exigeants.
- Avec une capacité de charge dynamique de [insérer la capacité nominale spécifique si elle est connue], ce roulement est capable de supporter des charges substantielles tout en maintenant un fonctionnement en douceur.
- Équipé d’un [insérer le type de joint, par exemple, caoutchouc ou métal], il offre une excellente protection contre les contaminants, ce qui améliore sa fiabilité dans des conditions de fonctionnement difficiles.
- Le roulement présente un diamètre d'alésage de [insérer le diamètre], ce qui le rend compatible avec une large gamme d'arbres pour des applications polyvalentes
- Parfait pour une utilisation dans les convoyeurs, les ventilateurs et autres équipements rotatifs où une performance fiable est essentielle.
- Convient à diverses applications automobiles, y compris dans les composants de châssis et de transmission, où la précision et la durabilité sont primordiales.
- Idéal pour une utilisation dans les machines agricoles, offrant la résistance et la fiabilité nécessaires pour les opérations lourdes.
- Le roulement minimise la friction et l’usure, permettant un fonctionnement plus fluide et une efficacité améliorée.
- Sa construction robuste assure une fiabilité durable, réduisant le besoin de remplacements et d’entretien fréquents.
- Avec sa conception à bride à 4 boulons, ce roulement s’adapte à différentes configurations de montage, ce qui le rend adapté à une vaste gamme d’applications.
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Conversion Shop CapabilitiesOur conversion shops proudly partner with Dodge to provide Motion Repair & Services customers reliable Dodge Quantis gearbox assembly solutions.
View Literature
Dodge Optify Intelli-Lube BrochureDodge has a strong tradition of innovation, deeply ingrained in their DNA. The pairing of their engineering expertise with OPTIFY empowers you with the right tools to streamline maintenance and gain powerful insights.
View Literature
Dodge Optify FlyerDodge OPTIFY is a cloud-based IIoT condition monitoring platform that provides real-time asset health visibility and advanced analytics to help prevent unplanned downtime. By combining remote monitoring, integrated notifications, and data-driven insights, it improves reliability, safety, and maintenance planning across operations.
View Literature
Dodge Optify Breather BrochureOPTIFY Breather is an innovative Industrial Internet of Things (IIoT) solution for complete powertrain condition monitoring, enabling plant-wide visibility into equipment health and delivering critical insights to maximize gearbox life and identify potential failures before they occur.
View Literature
More resources
Motion Cement Capabilities Brochure
Provides dependable solutions for cement operations in rugged environments, offering high-quality products and tailored services to reduce downtime. Portfolio includes bearings, power transmission, material handling, fluid power, hose, electrical, and industrial supplies from trusted suppliers.
Dodge Sausage Packaging Bearing Case Study
An industry leader and Ohio-based canned sausage producer continually experienced unplanned downtime due to mounted ball bearing failures. Learn how Dodge was able to help them and save $167,870 on an annual basis.