Motion
INS-GT-75M

DODGE
INS-GT-75M

Roulement d'insert de bille - DI 75 mm
N° D’ARTICLE MI02482520
N° MFRINS-GT-75M
Prix711.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
INS-GT-75M

Roulement d'insert de bille - DI 75 mm
N° D’ARTICLE MI02482520
N° MFRINS-GT-75M

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix711.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    14872 lbf
  • Type de boîtier
    Insérer
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    129807
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Vitesse maximale
    3200 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Capacité de charge statique
    11108 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782475896950

Aperçu

Description du fabricant
INS-GT-75M BRG