Motion
INS-GT-12 (REVENTE)

DODGE
INS-GT-12 (RESALE)

Roulement d'insert de bille - 3/4 po DI
N° D’ARTICLE MI02482548
N° MFRINS-GT-12 (RESALE)
Prix293.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
INS-GT-12 (RESALE)

Roulement d'insert de bille - 3/4 po DI
N° D’ARTICLE MI02482548
N° MFRINS-GT-12 (RESALE)

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix293.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/4 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique
    11791 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Type de boîtier
    Insérer
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    129525
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Vitesse maximale
    4000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11791 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8100 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    8100 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782475882496

Aperçu

Description du fabricant
INS-GT-12 BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon