Motion
IR17X20X20,5-IS1

INA (SCHAEFFLER)
IR17X20X20,5-IS1

Bague intérieure de roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 20 mm, largeur de 20.5 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI02482852
N° MFRIR17X20X20,5-IS1
Prix70.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
IR17X20X20,5-IS1

Bague intérieure de roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 20 mm, largeur de 20.5 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI02482852
N° MFRIR17X20X20,5-IS1
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
Prix70.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    20 mm
  • Largeur totale
    20.5 mm
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Description longue
    Le modèle IR17X20X20,5-IS1 est un anneau intérieur de roulement à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 17 mm, un diamètre extérieur de 20 mm et une largeur globale de 20.5 mm, pesant 0.05 lb.
  • Type de trou de lubrification
    Trou de lubrification
  • Matériel
    Acier chromé
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    IR
  • Normes respectées
    DIN 620
  • Type de roulement à aiguilles
    Anneau intérieur
  • CUP_NON
    4047643137492

Aperçu

Description du fabricant
IR17X20X20,5-IS1 BAGUE INTÉRIEURE