Motion
SS107BU103

MORSE
SS107BU103

Bague de réducteur de vitesse - Taille de réducteur 107 , diamètre de diamètre 1.1875 po, matériau : acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02482863
N° MFRSS107BU103
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
SS107BU103

Bague de réducteur de vitesse - Taille de réducteur 107 , diamètre de diamètre 1.1875 po, matériau : acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02482863
N° MFRSS107BU103
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1875 po
  • Diamètre de l'alésage de la bague
    1.1875 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    107
  • Diamètre extérieur
    1.4375 po
  • Longueur totale
    2.0000 po
  • Poids
    0.6 lb

Détails

  • Type de douille
    Alésage fini
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662288915195
  • Matériel
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
SS107BU103 TROUSSE DE DOUILLE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif