Motion
MTS25-150-A93L

SMC CORP OF AMERICA
MTS25-150-A93L

Cylindre pneumatique compact - Type standard, alésage de 25 mm, course de 150 mm, type de montage de base
N° D’ARTICLE MI02482941
N° MFRMTS25-150-A93L
Prix516.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
MTS25-150-A93L

Cylindre pneumatique compact - Type standard, alésage de 25 mm, course de 150 mm, type de montage de base
N° D’ARTICLE MI02482941
N° MFRMTS25-150-A93L
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
Prix516.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Hauteur totale
    40 mm
  • Longueur totale
    280 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Force de traction à 100 lb/po2
    251 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    343 N
  • Taille de la tige
    M6x1
  • Taille de la tige / Filetage
    M6x1 Femme ISO
  • Accident vasculaire cérébral  
    150 mm

Détails

  • Changement automatique
    A93 - Reed, V c.c., V c.a., DEL, horizontal
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Série de cylindres
    MTS
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    MTS
  • Applications spéciales
    Applications de précision

Aperçu

Description du fabricant
MTS25-150-A93L CYLINDRE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon