Motion
LGEV2/180

SKF
LGEV2/180

Graisse - Composition minérale, qualité NLGI 2 , taille 180 kg, contenant pour fût, couleur noire, non alimentaire, résistante à l’eau, 15 à 250 °F
N° D’ARTICLE MI02482970
N° MFRLGEV2/180
Prix7,934.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LGEV2/180

Graisse - Composition minérale, qualité NLGI 2 , taille 180 kg, contenant pour fût, couleur noire, non alimentaire, résistante à l’eau, 15 à 250 °F
N° D’ARTICLE MI02482970
N° MFRLGEV2/180
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
Votre prix7,934.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    180 kg
  • Poids net
    397 lb
  • Grade NLGI
    2
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Poids
    438.72 lb

Détails

  • Application
    • Roulements à tourillon sur tambours rotatifs • Rouleaux de soutien et de poussée sur fours rotatifs et sécheuses • Excavatrices à roues seau • Roulements à anneau pivotant • Laminoirs à rouleau haute pression • Broyeurs
  • Type de base
    Minéral
  • Couleur
    Noir
  • Composition
    Minéral
  • Type de contenant
    Fût
  • Point de chute
    +355 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Formulaire
    Graisse
  • Épaississeur de graisse
    Calcium de lithium
  • Type de lubrifiant
    LGEV 2
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577103307
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Grade nucléaire
    Pas de qualité nucléaire
  • Type d’huile
    Minéral
  • Gamme de produits
    LGEV 2
  • Plage de température
    15 à 250 °F
  • CUP_NON
    7316577103307
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Lavage à l’eau
    0-0

Aperçu

Description du fabricant
LGEV2/180 LUBRIFIANT
  • Extrêmement adapté pour lubrifier les roulements à rouleaux sphériques de grande taille soumis à des charges élevées et à des rotations lentes, une situation où une microglissade est susceptible de se produire
  • Extrêmement stable sur le plan mécanique, offrant une bonne résistance à l’eau et une bonne protection contre la corrosion