Spécifications
Dimensions
- Poids du tuyau2.58 lb par pi
- Longueur60 pi
- Rayon de courbure minimum24.0 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre3.88 po
- Poids2.58 lb
Détails
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- CouleurNoir
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleCaoutchouc chloroprène
- DescriptionRECOMMANDÉ POUR : le propane liquide ou gazeux, le butane ou toute combinaison de ces deux mélanges. Peut être utilisé pour le gaz naturel (ne dépassant pas 50 psi) dans certaines conditions telles que : les zones ouvertes/extérieures et les bâtiments d’usine bien ventilés (si les codes du bâtiment locaux le permettent).
- Code d’harmonisation4009.31.0000
- Matériau de recouvrement de tuyauNéoprène (type A)
- Type de renfort de tuyauCordon tressé en tissu synthétique à haute résistance à la traction
- Type de tuyauButane et propane
- Matériau du tube intérieurNéoprène (type A)
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant072053642704
- Température maximale180 °F
- Température minimale-40 °F
- Plage de température de fonctionnement-40 à 180 °F
- Matériau de renforcementTextile
- Aspiration10 po Hg
- Couleur du tubeNoir
- Matériau du tubeCaoutchouc chloroprène
- CUP_NON072053642704
- Pression de service350 psi
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Voir la documentation
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la documentation
Feuillet de vente pour la manutention des matériaux des barrières rondes et rondes motoriséesMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il améliore la performance et la durabilité du système tout en répondant aux exigences rigoureuses des applications hydrauliques d’aujourd’hui.
Voir la documentation
Fiche de vente des portes en polychaîne GT Carbone Dépliant sur la manutention des matériauxCette courroie synchrone révolutionnaire est aussi solide que la chaîne à rouleaux, largeur sur largeur, sans exigences d’entretien telles que la lubrification et la tension.
Voir la documentation
Plus de ressources
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matériel
Les ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériaux
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.