Motion
06UBBJ3A125N ULTRAMITE

FALK
06UBBJ3A125N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - Type d’engrenage hélicoïdal, taille de réducteur 06 , triple, 119.9:1 Rapport, sens de sortie gauche, 0.7500 po Dia. entrée, entrée jumelée face C, 1.5000 po Dia. sortie, sortie arbre creux
N° D’ARTICLE MI02484054
N° MFR06UBBJ3A125N ULTRAMITE
Prix9,661.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
06UBBJ3A125N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - Type d’engrenage hélicoïdal, taille de réducteur 06 , triple, 119.9:1 Rapport, sens de sortie gauche, 0.7500 po Dia. entrée, entrée jumelée face C, 1.5000 po Dia. sortie, sortie arbre creux
N° D’ARTICLE MI02484054
N° MFR06UBBJ3A125N ULTRAMITE
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
Prix9,661.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    12.56 x 6.69 x 9.17 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    9.1700 po
  • Longueur du boîtier
    12.5600 po
  • Largeur du boîtier
    6.6900 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    06
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 28.000 à 3500 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5280 po-lb à 870 tr/min
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    119.9:1
  • Poids
    88.00 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Hélicoïdal
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Visage en C couplé
  • Lubrification
    Minéral standard
  • Puissance d’entrée maximale
    2.560 ch à 3500 tr/min
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Arbre creux
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de scellement
    Double
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934218170

Aperçu

Description du fabricant
06UBBJ3A125N ULTRAMITE 119.9:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté