Motion
07UBBQ3A40.N ULTRAMITE

FALK
07UBBQ3A40.N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - Type d’engrenage hélicoïdal, taille de réducteur 07 , triple, 41.92:1 Rapport, sens de sortie gauche, 0.8750 po Dia. entrée, entrée jumelée face C, 2.0000 po Dia. sortie, sortie arbre creux
N° D’ARTICLE MI02484104
N° MFR07UBBQ3A40.N ULTRAMITE
Prix10,551.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
07UBBQ3A40.N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - Type d’engrenage hélicoïdal, taille de réducteur 07 , triple, 41.92:1 Rapport, sens de sortie gauche, 0.8750 po Dia. entrée, entrée jumelée face C, 2.0000 po Dia. sortie, sortie arbre creux
N° D’ARTICLE MI02484104
N° MFR07UBBQ3A40.N ULTRAMITE
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
Prix10,551.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    14.84 x 7.87 x 11.34 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    11.3400 po
  • Longueur du boîtier
    14.8400 po
  • Largeur du boîtier
    7.8700 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    07
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 88.000 à 3500 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    14900 po-lb à 870 tr/min
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    41.92:1
  • Poids
    134.00 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Hélicoïdal
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Visage en C couplé
  • Lubrification
    Minéral standard
  • Puissance d’entrée maximale
    17.400 ch à 3500 tr/min
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Arbre creux
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de scellement
    Double
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934218668

Aperçu

Description du fabricant
07UBBQ3A40.N ULTRAMITE 41.92:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté