Motion
07UBBJ3A32.N ULTRAMITE

FALK
07UBBJ3A32.N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - Type d’engrenage hélicoïdal, taille de réducteur 07 , triple, 33.52:1 Rapport, sens de sortie gauche, 0.8750 po Dia. entrée, entrée jumelée face C, 2.0000 po Dia. sortie, sortie arbre creux
N° D’ARTICLE MI02484186
N° MFR07UBBJ3A32.N ULTRAMITE
Prix12,135.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
07UBBJ3A32.N ULTRAMITE

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - Type d’engrenage hélicoïdal, taille de réducteur 07 , triple, 33.52:1 Rapport, sens de sortie gauche, 0.8750 po Dia. entrée, entrée jumelée face C, 2.0000 po Dia. sortie, sortie arbre creux
N° D’ARTICLE MI02484186
N° MFR07UBBJ3A32.N ULTRAMITE
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
Prix12,135.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    14.84 x 7.87 x 11.34 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    11.3400 po
  • Longueur du boîtier
    14.8400 po
  • Largeur du boîtier
    7.8700 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    07
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 109.000 à 3500 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    14900 po-lb à 870 tr/min
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    33.52:1
  • Poids
    134.00 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Hélicoïdal
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Visage en C couplé
  • Lubrification
    Minéral standard
  • Puissance d’entrée maximale
    20.600 ch à 3500 tr/min
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Arbre creux
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de scellement
    Double
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934219450

Aperçu

Description du fabricant
07UBBJ3A32.N ULTRAMITE 33.52:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon