Spécifications
Dimensions
- Taille du réducteur du fabricant10
- Taille du cadre NEMA/IEC254TC, 256TC
- Ratio20.05:1
- Poids664.00 lb
Détails
- Type d’engrenage biseautéHélicoïdal
- Type d’entréeVisage en C couplé
- LubrificationMinéral standard
- Type de montageMonté sur la base
- RéductionForfait trois services
- Type de scellementDouble
- CUP_NON782934226625
Aperçu
- Onze tailles
- Capacité de 1/4 à 300 hp (0.19 à 37 kW), couple maximal de 292,000 po-lb
- Rapports allant 8:1 jusqu’à 10,000:1
- Entrées en C et solides, pouces ou métriques
- Sorties pleines ou creuses avec bagues coniques TA (garantie de retrait à vie exclusive)
- Conceptions montées sur socle, arbre ou bride
- Montage horizontal ou vertical
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la documentation
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la documentation- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.