Motion
CNH-6060Y-8
08:1 Réduction, 8:1 rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI02488009
N° MFRCNH-6060Y-8
Prix976.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
08:1 Réduction, 8:1 rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI02488009
N° MFRCNH-6060Y-8
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
Prix976.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6060
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Rapport nominal
    8:1
  • Ratio
    8:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Ratio réel
    8:1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    200 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    08:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
CNH-6060Y-8 RÉDUCTEUR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs