Motion
CNH-6065Y-43
Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 43:1 rapport, 1/2 po taille d’entrée, type de sortie solide, 1/2 po diamètre d’arbre de sortie, toutes les directions de montage, fonte, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02488029
N° MFRCNH-6065Y-43
Prix1,008.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 43:1 rapport, 1/2 po taille d’entrée, type de sortie solide, 1/2 po diamètre d’arbre de sortie, toutes les directions de montage, fonte, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02488029
N° MFRCNH-6065Y-43
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
Prix1,008.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6065
  • Dimensions du boîtier
    5.67 x 3.31 x 5.31 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    5.31 po
  • Longueur du boîtier
    5.67 po
  • Largeur du boîtier
    3.31 po
  • Taille d’entrée
    1/2 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6065
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 40.700 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    266 po-lb à 1165 tr/min
  • Rapport nominal
    43:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1/2 po
  • Ratio
    43:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    6.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    43:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte, fonte ductile
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    0.150 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Toute direction de montage
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    265 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    CE, CSA, IEC, JIS, NEMA, UL
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb
  • CUP_NON
    690825000226

Aperçu

Description du fabricant
CNH-6065Y-43 RÉDUCTEUR