Spécifications
Dimensions
- Diamètre du rouleau8.8 po
- Longueur de la serviette15 po
- Largeur de la serviette8 po
- Poids3.95 lb
Détails
- CouleurBlanc
- Comprend des fibres recycléesComprend des fibres recyclées
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant10036000010104
- Répond aux normes de l’industrie parEPA, EcoLogo, FSC
- Nombre de rouleaux4
- Style de pliage d’essuie-toutRouleau de tirage central
- Type de rouleau d’essuie-toutPoignée centrale
- PerforationPerforé
- Clair ou à motifSimple
- Pli2
- Rouleau ou feuillesRouleau
- À utiliser avecDistributeur 09335
- Nombre total d’essuie-mains500
- CUP_NON10036000010104
Aperçu
- Idéal pour la distribution d’une seule main
- Respecter les normes de l’EPA avec un minimum de 40 % de déchets de post-consommation
- Diamètre du rouleau de 8.8 po
- Couleur : Blanc
- Prix par rouleau
- Doit être commandé dans la quantité de caisses
- 4 rouleaux/caisse
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Gants flexibles en nitrile bleu Kimberly-Clark G10Gants flexibles en nitrile bleu Kimberly-Clark G10
Voir la documentation
Gants en nitrile bleu Comfort Plus G10 de Kimberly-ClarkGants en nitrile bleu Comfort Plus G10 de Kimberly-Clark
Voir la documentation
Gants en nitrile bleu Kimberly-Clark G10 2PROGants en nitrile bleu Kimberly-Clark G10 2PRO
Voir la documentation- Système d’essuie-mains WypAll Reach
Système d’essuie-mains WypAll Reach
Voir la documentation