Motion
CNH-6085Y-43
43:1 Réduction, 43:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI02488083
N° MFRCNH-6085Y-43
Prix1,234.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
43:1 Réduction, 43:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI02488083
N° MFRCNH-6085Y-43
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
Prix1,234.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6085
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Rapport nominal
    43:1
  • Ratio
    43:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Ratio réel
    43:1
  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    200 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    43:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
CNH-6085Y-43 RÉDUCTEUR