Motion
CNH-6090Y-87
Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 87:1 rapport, taille d’entrée 5/8 po, diamètre d’arbre de sortie 1-1/8 po, montage au pied, fonte, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02488108
N° MFRCNH-6090Y-87
Prix1,185.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 87:1 rapport, taille d’entrée 5/8 po, diamètre d’arbre de sortie 1-1/8 po, montage au pied, fonte, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02488108
N° MFRCNH-6090Y-87
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
Prix1,185.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    7.09 x 5.31 x 6.89 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    6.89 po
  • Longueur du boîtier
    7.09 po
  • Largeur du boîtier
    5.31 po
  • Taille d’entrée
    5/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6090
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 20.100 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1330 po-lb à 870 tr/min
  • Rapport nominal
    87:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-1/8 po
  • Ratio
    87:1
  • Poids
    24.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte, fonte ductile
  • Puissance d’entrée maximale
    0.280 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Fixation au pied
  • Capacité de charge suspendue
    750 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    CE, CSA, IEC, JIS, NEMA, UL
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb
  • CUP_NON
    690825000936

Aperçu

Description du fabricant
CNH-6090Y-87 RÉDUCTEUR