Motion
CNH-6095Y-6
Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 6:1 rapport, taille d’entrée 5/8 po, diamètre d’arbre de sortie 1-1/8 po, montage au pied, fonte, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02488110
N° MFRCNH-6095Y-6
Prix902.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 6:1 rapport, taille d’entrée 5/8 po, diamètre d’arbre de sortie 1-1/8 po, montage au pied, fonte, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02488110
N° MFRCNH-6095Y-6
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
Prix902.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    7.09 x 5.31 x 6.89 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    6.89 po
  • Longueur du boîtier
    7.09 po
  • Largeur du boîtier
    5.31 po
  • Taille d’entrée
    5/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6095
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 292.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1500 po-lb à 50 tr/min
  • Rapport nominal
    6:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-1/8 po
  • Ratio
    6:1
  • Poids
    24.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    6:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte, fonte ductile
  • Puissance d’entrée maximale
    2.040 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Capacité de charge suspendue
    750 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    CE, CSA, IEC, JIS, NEMA, UL
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb
  • CUP_NON
    690825000950

Aperçu

Description du fabricant
CNH-6095Y-6 RÉDUCTEUR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues