Motion
CNH-6095Y-43
Réducteur de vitesse en ligne - réduction simple, 43:1 rapport, taille d’entrée 5/8 po, diamètre d’arbre de sortie 1-1/8 po, montage sur pied, montage à bride, montage sur boîtier, fonte, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02488121
N° MFRCNH-6095Y-43
Prix1,353.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse en ligne - réduction simple, 43:1 rapport, taille d’entrée 5/8 po, diamètre d’arbre de sortie 1-1/8 po, montage sur pied, montage à bride, montage sur boîtier, fonte, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02488121
N° MFRCNH-6095Y-43
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
Prix1,353.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    7.09 x 5.31 x 6.89 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    6.89 po
  • Longueur du boîtier
    7.09 po
  • Largeur du boîtier
    5.31 po
  • Taille d’entrée
    5/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6095
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 40.700 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1770 po-lb à 580 tr/min
  • Rapport nominal
    43:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-1/8 po
  • Ratio
    43:1
  • Poids
    24.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte, fonte ductile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    0.810 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Montage sur boîtier, montage sur bride, montage sur pied
  • Capacité de charge suspendue
    750 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    CE, CSA, IEC, JIS, NEMA, UL
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb
  • CUP_NON
    690825001056

Aperçu

Description du fabricant
CNH-6095Y-43 RÉDUCTEUR