Motion
CNH-6100Y-87
87:1 Réduction, 87:1 rapport, montage sur pied, montage à bride, montage sur boîtier, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI02488145
N° MFRCNH-6100Y-87
Prix2,343.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
87:1 Réduction, 87:1 rapport, montage sur pied, montage à bride, montage sur boîtier, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI02488145
N° MFRCNH-6100Y-87
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
Prix2,343.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Rapport nominal
    87:1
  • Ratio
    87:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Montage sur boîtier, montage sur bride, montage sur pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    87:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
CNH-6100Y-87 RÉDUCTEUR