Motion
CNH-6105Y-11
Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 11:1 rapport, taille d’entrée 5/8 po, diamètre d’arbre de sortie 1-1/8 po, montage au pied, fonte, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02488149
N° MFRCNH-6105Y-11
Prix2,223.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 11:1 rapport, taille d’entrée 5/8 po, diamètre d’arbre de sortie 1-1/8 po, montage au pied, fonte, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02488149
N° MFRCNH-6105Y-11
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
Prix2,223.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6105
  • Longueur du boîtier
    7.09 po
  • Largeur du boîtier
    5.31 po
  • Taille d’entrée
    5/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6105
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 159.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2730 po-lb à 580 tr/min
  • Rapport nominal
    11:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-1/8 po
  • Ratio
    11:1
  • Poids
    29.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    11:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte, fonte ductile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    4.270 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Fixation au pied
  • Capacité de charge suspendue
    1210 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    CE, CSA, IEC, JIS, NEMA, UL
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb
  • CUP_NON
    690825001292

Aperçu

Description du fabricant
CNH-6105Y-11 RÉDUCTEUR