Motion
CNH-6105Y-21
Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 21:1 rapport, taille d’entrée 5/8 po, diamètre d’arbre de sortie 1-1/8 po, montage au pied, fonte, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02488153
N° MFRCNH-6105Y-21
Prix1,853.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 21:1 rapport, taille d’entrée 5/8 po, diamètre d’arbre de sortie 1-1/8 po, montage au pied, fonte, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02488153
N° MFRCNH-6105Y-21
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
Votre prix1,853.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boîtier
    7.09 po
  • Largeur du boîtier
    5.31 po
  • Taille d’entrée
    5/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6105
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 83.300 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2660 po-lb à 1165 tr/min
  • Rapport nominal
    21:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-1/8 po
  • Ratio
    21:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    29.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte, fonte ductile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    3.140 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Fixation au pied
  • Capacité de charge suspendue
    1210 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    CE, CSA, IEC, JIS, NEMA, UL
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb
  • CUP_NON
    690825001339

Aperçu

Description du fabricant
CNH-6105Y-21 RÉDUCTEUR

You May Also Like