Motion
CNH-6115Y-6
06:1 Matériau du boîtier en acier de qualité réduction, 6:1 rapport, roulement
N° D’ARTICLE MI02488178
N° MFRCNH-6115Y-6
Prix2,635.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
06:1 Matériau du boîtier en acier de qualité réduction, 6:1 rapport, roulement
N° D’ARTICLE MI02488178
N° MFRCNH-6115Y-6
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
Prix2,635.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6115
  • Débit maximal tr/min
    291.6667 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Rapport nominal
    6:1
  • Ratio
    6:1

Détails

  • Ratio réel
    6:1
  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    06:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
CNH-6115Y-6 RÉDUCTEUR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs