Motion
CNH-6120Y-8
08:1 Réduction, 8:1 rapport, type de sortie solide, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI02488194
N° MFRCNH-6120Y-8
Prix3,052.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
08:1 Réduction, 8:1 rapport, type de sortie solide, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI02488194
N° MFRCNH-6120Y-8
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
Prix3,052.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6120
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Rapport nominal
    8:1
  • Ratio
    8:1

Détails

  • Ratio réel
    8:1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    08:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
CNH-6120Y-8 RÉDUCTEUR