Motion
CNH-6125Y-8
Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 8:1 rapport, taille d’entrée 3/4 po, diamètre d’arbre de sortie 1-1/2 po, montage au pied, fonte, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02488209
N° MFRCNH-6125Y-8
Prix3,128.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 8:1 rapport, taille d’entrée 3/4 po, diamètre d’arbre de sortie 1-1/2 po, montage au pied, fonte, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02488209
N° MFRCNH-6125Y-8
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
Prix3,128.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boîtier
    9.06 po
  • Largeur du boîtier
    6.1 po
  • Taille d’entrée
    3/4 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6125
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 219.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5080 po-lb à 50 tr/min
  • Rapport nominal
    8:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-1/2 po
  • Ratio
    8:1
  • Poids
    53.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    8:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte, fonte ductile
  • Puissance d’entrée maximale
    9.330 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Fixation au pied
  • Capacité de charge suspendue
    2200 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    CE, CSA, IEC, JIS, NEMA, UL
  • CUP_NON
    690825002039

Aperçu

Description du fabricant
CNH-6125Y-8 RÉDUCTEUR