Motion
CNH-6125Y-15
Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 15:1 rapport, taille d’entrée 3/4 po, diamètre d’arbre de sortie 1-1/2 po, montage au pied, fonte, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02488212
N° MFRCNH-6125Y-15
Prix3,753.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 15:1 rapport, taille d’entrée 3/4 po, diamètre d’arbre de sortie 1-1/2 po, montage au pied, fonte, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02488212
N° MFRCNH-6125Y-15
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
Prix3,753.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6125
  • Longueur du boîtier
    9.06 po
  • Largeur du boîtier
    6.1 po
  • Taille d’entrée
    3/4 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6125
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 117.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5570 po-lb à 1165 tr/min
  • Rapport nominal
    15:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-1/2 po
  • Ratio
    15:1
  • Poids
    53.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    15:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte, fonte ductile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    7.950 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Fixation au pied
  • Capacité de charge suspendue
    2200 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    CE, CSA, IEC, JIS, NEMA, UL
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb
  • CUP_NON
    690825002060

Aperçu

Description du fabricant
CNH-6125Y-15 RÉDUCTEUR