Motion
CNH-6125Y-17
Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 17:1 rapport, taille d’entrée 3/4 po, diamètre d’arbre de sortie 1-1/2 po, montage au pied, fonte, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02488214
N° MFRCNH-6125Y-17
Prix3,002.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 17:1 rapport, taille d’entrée 3/4 po, diamètre d’arbre de sortie 1-1/2 po, montage au pied, fonte, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02488214
N° MFRCNH-6125Y-17
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
Votre prix3,002.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boîtier
    9.06 po
  • Largeur du boîtier
    6.1 po
  • Taille d’entrée
    3/4 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6125
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 103.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5570 po-lb à 1165 tr/min
  • Rapport nominal
    17:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-1/2 po
  • Ratio
    17:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    53.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte, fonte ductile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    7.600 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Fixation au pied
  • Capacité de charge suspendue
    2200 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    CE, CSA, IEC, JIS, NEMA, UL
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb
  • CUP_NON
    690825002077

Aperçu

Description du fabricant
CNH-6125Y-17 RÉDUCTEUR