Motion
CHH-6130Y-29
Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 29:1 rapport, 7/8 po taille d’entrée, 1-7/8 po diamètre d’arbre de sortie, horizontal, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02488235
N° MFRCHH-6130Y-29
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 29:1 rapport, 7/8 po taille d’entrée, 1-7/8 po diamètre d’arbre de sortie, horizontal, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02488235
N° MFRCHH-6130Y-29
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6130
  • Hauteur du boîtier
    11.81 po
  • Longueur du boîtier
    12.99 po
  • Largeur du boîtier
    7.68 po
  • Taille d’entrée
    7/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6130
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 60.300 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5965.110269833921
  • Rapport nominal
    29:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-7/8 po
  • Ratio
    29:1
  • Poids
    95.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    29:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée maximale
    6.009 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    horizontal
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Capacité de charge suspendue
    2161.04 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb
  • CUP_NON
    690825002404

Aperçu

Description du fabricant
CHH-6130Y-29 RÉDUCTEUR
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies