Motion
CNHM01-6075DAY-1247 1/8HP 230/460V

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM01-6075DAY-1247 1/8HP 230/460V

1247:1 Matériau du boîtier en acier de qualité réduction, 1247:1 rapport, roulement
N° D’ARTICLE MI02488288
N° MFRCNHM01-6075DAY-1247 1/8HP 230/460V
Prix2,459.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM01-6075DAY-1247 1/8HP 230/460V

1247:1 Matériau du boîtier en acier de qualité réduction, 1247:1 rapport, roulement
N° D’ARTICLE MI02488288
N° MFRCNHM01-6075DAY-1247 1/8HP 230/460V
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
Prix2,459.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6075
  • Rapport nominal
    1247:1
  • Ratio
    1247:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    0.125 hp;0.1 kW
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    1247:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
CNHM01-6075DAY-1247 1/8HP 230/460V