Motion
CNHJ-6105Y-29 145TC

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHJ-6105Y-29 145TC

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 29:1 rapport, type d’entrée face en C, taille d’entrée 5/8 po, diamètre d’arbre de sortie 1-1/8 po, montage sur pied, fonte, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02489711
N° MFRCNHJ-6105Y-29 145TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHJ-6105Y-29 145TC

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 29:1 rapport, type d’entrée face en C, taille d’entrée 5/8 po, diamètre d’arbre de sortie 1-1/8 po, montage sur pied, fonte, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02489711
N° MFRCNHJ-6105Y-29 145TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boîtier
    7.09 po
  • Largeur du boîtier
    5.31 po
  • Taille d’entrée
    5/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6105
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 60.300 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2660 po-lb à 1165 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    145TC
  • Rapport nominal
    29:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-1/8 po
  • Ratio
    29:1
  • Poids
    39.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    29:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte, fonte ductile
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Puissance d’entrée maximale
    2.130 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Fixation au pied
  • Capacité de charge suspendue
    1210 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    CE, CSA, IEC, JIS, NEMA, UL
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • CUP_NON
    690825009878

Aperçu

Description du fabricant
CNHJ-6105Y-29 145TC RÉDUCTEUR ET ADAPTATEUR