Motion
CNHJ-6115Y-17 182TC

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHJ-6115Y-17 182TC

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 17:1 rapport, type d’entrée face en C, taille d’entrée 5/8 po, diamètre d’arbre de sortie 1-1/4 po, montage sur pied, fonte, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02489876
N° MFRCNHJ-6115Y-17 182TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHJ-6115Y-17 182TC

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 17:1 rapport, type d’entrée face en C, taille d’entrée 5/8 po, diamètre d’arbre de sortie 1-1/4 po, montage sur pied, fonte, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02489876
N° MFRCNHJ-6115Y-17 182TC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boîtier
    7.09 po
  • Largeur du boîtier
    5.31 po
  • Taille d’entrée
    5/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6115
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 103.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3720 po-lb à 1165 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    182TC
  • Rapport nominal
    17:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-1/4 po
  • Ratio
    17:1
  • Poids
    44.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte, fonte ductile
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    5.230 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Fixation au pied
  • Capacité de charge suspendue
    1690 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    CE, CSA, IEC, JIS, NEMA, UL
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb
  • CUP_NON
    690825011796

Aperçu

Description du fabricant
CNHJ-6115Y-17 182TC RÉDUCTEUR ET ADAPTATEUR