Motion
CNHJ-6125Y-8 184TC

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHJ-6125Y-8 184TC

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 8:1 rapport, type d’entrée face en C, taille d’entrée 3/4 po, diamètre d’arbre de sortie 1-1/2 po, montage sur pied, fonte, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02489972
N° MFRCNHJ-6125Y-8 184TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHJ-6125Y-8 184TC

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 8:1 rapport, type d’entrée face en C, taille d’entrée 3/4 po, diamètre d’arbre de sortie 1-1/2 po, montage sur pied, fonte, matériau de boîtier en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI02489972
N° MFRCNHJ-6125Y-8 184TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6125
  • Longueur du boîtier
    9.06 po
  • Largeur du boîtier
    6.1 po
  • Taille d’entrée
    3/4 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6125
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 219.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5080 po-lb à 50 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    184TC
  • Rapport nominal
    8:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-1/2 po
  • Ratio
    8:1
  • Poids
    70.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    8:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte, fonte ductile
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    9.330 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Fixation au pied
  • Capacité de charge suspendue
    2200 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    CE, CSA, IEC, JIS, NEMA, UL
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb
  • CUP_NON
    690825012915

Aperçu

Description du fabricant
CNHJ-6125Y-8 184TC RÉDUCTEUR ET ADAPTATEUR
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon