Motion
CHHJ-6175Y-87 213TC

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHJ-6175Y-87 213TC

87:1 Réduction, 87:1 rapport, type de sortie solide, dans toutes les directions de montage
N° D’ARTICLE MI02490429
N° MFRCHHJ-6175Y-87 213TC
Prix9,538.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHJ-6175Y-87 213TC

87:1 Réduction, 87:1 rapport, type de sortie solide, dans toutes les directions de montage
N° D’ARTICLE MI02490429
N° MFRCHHJ-6175Y-87 213TC
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
Votre prix9,538.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6175Y
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    213TC
  • Rapport nominal
    87:1
  • Ratio
    87:1

Détails

  • Ratio réel
    87:1
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    200 hp
  • Montage
    Toute direction de montage
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    87:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
CHHJ-6175Y-87 213TC RÉDUCTEUR ET ADAPTATEUR