Motion
CHHJ-6160Y-17 215TC

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHJ-6160Y-17 215TC

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 17:1 rapport, type d’entrée face en C, taille d’entrée 1-1/8 po, diamètre d’arbre de sortie 2-1/4 po, montage sur pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02490485
N° MFRCHHJ-6160Y-17 215TC
Prix7,171.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHJ-6160Y-17 215TC

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 17:1 rapport, type d’entrée face en C, taille d’entrée 1-1/8 po, diamètre d’arbre de sortie 2-1/4 po, montage sur pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02490485
N° MFRCHHJ-6160Y-17 215TC
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
Votre prix7,171.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    14.45 po
  • Longueur du boîtier
    16.14 po
  • Largeur du boîtier
    9.37 po
  • Taille d’entrée
    1-1/8 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6160
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 103.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    10179.579310597574
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    215TC
  • Rapport nominal
    17:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2-1/4 po
  • Ratio
    17:1
  • Poids
    240.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    17:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Puissance d’entrée maximale
    17.493 ch à 1750 tr/min
  • Montage
    Fixation au pied
  • Capacité de charge suspendue
    3138.71 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    690825021955

Aperçu

Description du fabricant
CHHJ-6160Y-17 215TC RÉDUCTEUR ET ADAPTATEUR
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies